メイン画像

TKA-140BC 不等辺アングル スチール TRUSCO 84729227 TKA-140BC 不等辺アングル スチール TRUSCO 84729227

不等辺アングル スチール

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84729227 品番TKA-140BC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

手軽で多彩な取り付けができる部材です。
組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。
軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。
豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。

用途
連結金具。
自動車部品取り付け金具。
トラスコ品番283-1457 材質スチール、表面処理:クロムメッキ仕上げ 寸法L1(mm)19 寸法L2(mm)38 寸法W(mm)140 板厚(mm)2 穴数12個 穴径(mm)6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする