メイン画像

M3-SFC M3型中量棚専用免震樹脂ベース TRUSCO 84729236 M3-SFC M3型中量棚専用免震樹脂ベース TRUSCO 84729236

M3型中量棚専用免震樹脂ベース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84729236 品番M3-SFC
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

オイレス特殊充填剤入り樹脂成型によりエポキシ系樹脂の塗床で地震発生時に積載物の落下リスクを低減します。
M3型中量棚の支柱に取付するだけで簡単に免震効果が得られます。
棚や床のアンカー施工は不要です。
地震発生時に積荷の落下リスクを低減します。

用途M3型中量棚の免震用として トラスコ品番217-8941 適合機種M3型中量棚 材質オイレス特殊充填剤入りポリアセタール(POM) 幅(mm)62 厚さ(mm)25 寸法(mm)間口×高さ×厚さ:62×62×25 オレンジ 高さ(mm)62
注意
※本製品は地震による棚の転倒リスクを低減するもので、地震による被害が発生しないことを保証するものではありません。
※M3型中量棚専用となります。
※本製品は日本国内用です。日本国以外で使用した場合は責任を負いかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする