NTGS-25VP 樹脂サドルバンドVP管用 TRUSCO 84729270

代表画像

NTGS-25VP 樹脂サドルバンドVP管用 TRUSCO 84729270
NTGS-25VP 樹脂サドルバンドVP管用 TRUSCO 84729270

樹脂サドルバンドVP管用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番523-7842
内容量1個注文コード84729270品番NTGS-25VP
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥99
販売価格(税別)
90

管の電気絶縁、キズ等の保護、耐食性に優れた配管支持金具です。
本体に適合パイプサイズが表記されており、分かりやすい仕様です。
本体四方にセンターマークが付いているため、墨出し位置へすばやく正確に施工できます。
柔らかさと強度を両立した、パイプにセットしやすいサドルです。

用途
VP管用に。
立て管、床配管、壁配管に。
トラスコ品番523-7842材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)25厚さ(mm)5グレー寸法P(mm)60呼び径(A)25適合管外径D(Φmm)25A適合管外径(Φmm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする