代表画像

NTGS-30VP 樹脂サドルバンドVP管用 TRUSCO 84729279 NTGS-30VP 樹脂サドルバンドVP管用 TRUSCO 84729279

樹脂サドルバンドVP管用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84729279 品番 NTGS-30VP
参考基準価格(税別)¥130 販売価格(税込) ¥108
販売価格(税別)
98

管の電気絶縁、キズ等の保護、耐食性に優れた配管支持金具です。
本体に適合パイプサイズが表記されており、分かりやすい仕様です。
本体四方にセンターマークが付いているため、墨出し位置へすばやく正確に施工できます。
柔らかさと強度を両立した、パイプにセットしやすいサドルです。

用途
VP管用に。
立て管、床配管、壁配管に。
トラスコ品番523-7846 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)25 厚さ(mm)5 グレー 寸法P(mm)65 呼び径(A)30 適合管外径D(Φmm)30A 適合管外径(Φmm)38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする