メイン画像

TOB350-BK-A ワンタッチバケット TRUSCO 84729550 TOB350-BK-A ワンタッチバケット TRUSCO 84729550 TOB350-BK-A ワンタッチバケット TRUSCO 84729550

ワンタッチバケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84729550 品番 TOB350-BK-A
参考基準価格(税別)¥3,090 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

工具・道具・部品の収納や運搬など、DIYからアウトドアまで幅広くご利用いただける収納コンテナバケツです。
不要時はワイヤーを畳むだけで、簡単にコンパクト収納ができるため、持ち運びにも便利です。
丈夫な布地でゴム脚付きのため、過酷な環境下においても汚れを気にせず安心してお使いいただけます。
肩掛け用のショルダー紐付きです。
ベルトループにお好みでカラビナやフックの取り付けが可能です。

用途工具・道具・部品の収納や運搬などに。 トラスコ品番665-5838 材質ポリエステル 質量(kg)0.8 ブラック タイプフタ無 容量(L)30.9 全長×幅W(mm)手持ちハンドル:約600×20、肩掛けベルト:約850×25 外寸法・幅(mm)350 外寸法・高さ(mm)340 外寸法・奥行(mm)260

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする