メイン画像
TRUSCO
TRUSCOの 光学測定器
TRUSCOの ルーペ/拡大鏡
TRUSCOの 拡大鏡
LED照明拡大鏡
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
倍率(倍)
3
注文コード
84729690
品番
T-202BL-3
参考基準価格(税別)
¥19,250
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
倍率
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
蓋つきでレンズを保護します。
滑らかなレンズの表面が目の疲労を抑制します
用途
外観目視検査に。
トラスコ品番
207-7191
材質
レンズ:ガラス
幅(mm)
210
奥行(mm)
310
電源(V)
100-240
消費電力(W)
5
全高(mm)
440
倍率(倍)
3
電源コード(m)
約1.5
光源
SMD LED
レンズサイズ(mm)
127
標準消費電力料金(円/h)
0.14