メイン画像
TRUSCO
TRUSCOの 液状ガスケット
TRUSCOの 電気/電子用
TRUSCOの シール/固定
シリコーンシーラント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84729866
品番
TRS333-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥970
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
防カビ剤入りで、耐水性に優れるシリコンシーラントです。
耐候性、耐久性、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、電気絶縁性に優れています。
日本シーリング材工業会JSIA F☆☆☆☆規格品です。
用途
浴室、洗面台、トイレ、台所などカビの発生しやすい水まわりのシール・コーキング。
建物のガラスやサッシまわりの水密・気密シール・コーキング。
室内間仕切り、化粧目地、配管取り付け部やダクト廻りのシール・コーキング。
絶縁シール、ケーブルの端末処理。
トラスコ品番
551-1004
材質
主成分:シリコーン樹脂
色
ホワイト
容量(mL)
333
使用温度範囲(℃)
-40〜150
機能
防カビタイプあり
JIS規格
なし
危険物の類別
非危険物
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
84729866
TRS333-WH
39401347
SJSW33
シリコーンシーラント 建築用・一般用
積水フーラー
1本
¥
999
税込
¥
1,099
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)