メイン画像

TRS333-C シリコーンシーラント TRUSCO 84729875 TRS333-C シリコーンシーラント TRUSCO 84729875 TRS333-C シリコーンシーラント TRUSCO 84729875 TRS333-C シリコーンシーラント TRUSCO 84729875 TRS333-C シリコーンシーラント TRUSCO 84729875

シリコーンシーラント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84729875 品番TRS333-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥970
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

防カビ剤入りで、耐水性に優れるシリコンシーラントです。
耐候性、耐久性、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、電気絶縁性に優れています。
日本シーリング材工業会JSIA F☆☆☆☆規格品です。

用途
浴室、洗面台、トイレ、台所などカビの発生しやすい水まわりのシール・コーキング。
建物のガラスやサッシまわりの水密・気密シール・コーキング。
室内間仕切り、化粧目地、配管取り付け部やダクト廻りのシール・コーキング。
絶縁シール、ケーブルの端末処理。
トラスコ品番551-1001 材質主成分:シリコーン樹脂 クリア 容量(mL)333 使用温度範囲(℃)-40〜150 機能防カビタイプあり JIS規格なし 危険物の類別非危険物

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84729875 TRS333-C 16413346 SSBCL-333 シリコーンシーラント(防カビタイプ) 積水フーラー シリコーンシーラント(防カビタイプ) 積水フーラー 1本(333mL) 799 税込879 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする