メイン画像
TRUSCO
TRUSCOの 手研磨
TRUSCOの 手作業ブラシ
TRUSCOの メンテナンスブラシ
機械植え竹ブラシ 豚毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
84730304
品番
TB-1702
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫な豚毛の竹ブラシです。
用途
あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。
トラスコ品番
633-6211
幅(mm)
17
全長(mm)
320
毛丈(mm)
20
毛材
豚毛
行数
3行
植付(mm)
57
ハンドル厚さ(mm)
7.5