メイン画像
TRUSCO
TRUSCOの 手研磨
TRUSCOの 手作業ブラシ
TRUSCOの メンテナンスブラシ
機械植え竹ブラシ 豚毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
84730320
品番
TB-1712
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫な豚毛の竹ブラシです。
用途
あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。
トラスコ品番
633-6210
幅(mm)
20
全長(mm)
320
毛丈(mm)
20
毛材
豚毛
行数
4行
植付(mm)
66
ハンドル厚さ(mm)
7.5