メイン画像
TRUSCO
TRUSCOの 手研磨
TRUSCOの 手作業ブラシ
TRUSCOの メンテナンスブラシ
機械植え竹ブラシ 馬毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
84730365
品番
TB-1756
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫な馬毛の竹ブラシです。
馬毛は豚毛に比べ腰があり、弾力性があります。
用途
あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。
トラスコ品番
633-6209
幅(mm)
24
全長(mm)
320
毛丈(mm)
35
毛材
馬毛
行数
5行
植付(mm)
75
ハンドル厚さ(mm)
7.5