メイン画像
TRUSCO
TRUSCOの 手研磨
TRUSCOの 手作業ブラシ
TRUSCOの メンテナンスブラシ
機械植え竹ブラシ ナイロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
84730399
品番
TB-1721-31
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫なナイロンの竹ブラシです。
用途
あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。
トラスコ品番
633-6199
幅(mm)
12
全長(mm)
320
摘要
毛長
毛丈(mm)
35
毛材
66ナイロン(ナチュラル色)
行数
2行
植付(mm)
57
ハンドル厚さ(mm)
7.5
線径(mm)
0.3