メイン画像

機械植え竹ブラシ ナイロン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 84730408 品番 TB-1723-31
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫なナイロンの竹ブラシです。

用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。 トラスコ品番633-6204 幅(mm)17 全長(mm)320 摘要毛長 毛丈(mm)35 毛材66ナイロン(ナチュラル色) 行数3行 植付(mm)57 ハンドル厚さ(mm)7.5 線径(mm)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする