メイン画像
TRUSCO
TRUSCOの ラティス/デッキ/オーニング
TRUSCOの シェード/日よけ/オーニング
天然すだれ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
84730460
品番
TRBR-0811
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
昔ながらの簾(すだれ)です。
事務所の窓などに吊り下げれば遮熱効果や遮光効果があり省エネにも効果があります。
外から室内が見えにくくなりプライバシーの保護にも役立ちます。
用途
工場や事務所での遮光・遮熱に。
トラスコ品番
195-3193
材質
天然葦、竹
厚さ(mm)
5
色
ナチュラル
長さ(m)
1.12
幅(m)
0.88
注意
※天然素材のためサイズなどに多少のバラつきがあります。