メイン画像

EF2525-100 エコノミーフラップホイール TRUSCO 84730584 EF2525-100 エコノミーフラップホイール TRUSCO 84730584

エコノミーフラップホイール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 84730584 品番 EF2525-100
参考基準価格(税別)¥2,120 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

粘りある研磨布を使用し、研磨力と耐久性、低コストを実現したエコノミータイプのフラップホイールです。
ペーパーがしなり弾力性があるため、加工物にフィットした研磨ができます。
両面キャップレスで金具を使用していないため、ワークへの傷が付きにくく使用しやすいフラップホイールです。

用途
金属のバリ取り、サビ落とし。
平面、曲面、内面など、金属の表面研磨全般。
フラップの先端を避ける、狭い部分などの研磨に適しています。
使用工具:ストレートグラインダー。
トラスコ品番603-4099 材質軸:スチール 軸径(Φmm)6 幅(mm)25 粒度(#)100 軸長(mm)35 外径(Φmm)25 羽根枚数約43枚
注意
※最高使用回転数を超えて使用しないようにしてください。
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする