メイン画像
TRUSCO
TRUSCOの 整備補助用品
TRUSCOの マグネット収納
TRUSCOの マグネットホルダー
マグネット式ペーパーホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
84731178
品番
TPF-2
参考基準価格(税別)
¥3,570
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
アーム部で、角型のペーパーの保持やロール形状の保持ができます。
アームホルダは調整可能です。
用途
ペーパタオル、ウエス、手袋ケースなどの使用保管に。
トラスコ品番
396-4006
材質
フェライト磁石、スチール
幅(mm)
667
高さ(mm)
1170
最大耐荷重(kg)
3.6