代表画像

T-R22-8S 裸圧着端子(丸形) TRUSCO 84731284 T-R22-8S 裸圧着端子(丸形) TRUSCO 84731284 T-R22-8S 裸圧着端子(丸形) TRUSCO 84731284 T-R22-8S 裸圧着端子(丸形) TRUSCO 84731284 T-R22-8S 裸圧着端子(丸形) TRUSCO 84731284 T-R22-8S 裸圧着端子(丸形) TRUSCO 84731284

裸圧着端子(丸形)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3個) 注文コード84731284 品番T-R22-8S
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。

用途軟銅のより線を接続するために使用します。 トラスコ品番255-7673 材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ 全長(mm)31.4 シルバー 種類裸圧着端子 外形寸法(mm)11.8 端子形状丸形 電線抱合範囲AWG(#)4 内寸(mm)7.7 JIS規格× 電線抱合範囲(撚線)(mm2)16.78〜26.66 スタッド径(Φmm)8.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする