メイン画像

KGSP-12 鍵穴用潤滑スプレー 12ml TRUSCO 84731790 KGSP-12 鍵穴用潤滑スプレー 12ml TRUSCO 84731790 KGSP-12 鍵穴用潤滑スプレー 12ml TRUSCO 84731790 KGSP-12 鍵穴用潤滑スプレー 12ml TRUSCO 84731790

鍵穴用潤滑スプレー 12ml

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84731790 品番KGSP-12
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

鍵穴専用の潤滑スプレーです。
粉末状の主成分が、鍵穴の滑りを良くし、回転や抜き差しをスムーズにします。
一般的な潤滑スプレーと違い、主成分が油ではなく粉末状のためシリンダー内に噴射してもホコリが付着せず、タンブラーの動きを阻害しません。

用途扉・引出の鍵穴に。 付属品ノズル トラスコ品番549-7157 容量(mL)12 主成分ステアリン酸 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-20
用途:
日常使用
建設業・工事業

自転車の鍵穴に使用
鍵を抜くときの引っ掛かりがなくなった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする