BKZ275B-L-DC 刈払機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84732666 品番966798538
参考基準価格(税別)¥99,000 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

始動性・加速性に優れた新型チョーク機構のデュアルチョークキャブレタ搭載!自由自在&低振動で圧倒的な操作性のくるくるカッター。バーハンドル仕様。

刃の種別チップソー 10インチ 乾燥質量(kg)8.5 全長(cm)277.5 燃料タンク容量(L)1.1 スパークプラグNGK BPMR8Y 全高(cm)34.8 全幅(cm)47.5 排気量(cm3)25.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする