ゼノア
ゼノアの 刈払機
ゼノアの エンジン刈払機・草刈機
ゼノアの 2サイクルタイプ
BCZ245A-GW-DC 刈払機
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84732675
品番
966797758
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
ゼノア最新型軽量&タフ仕様!
始動性・加速性に選れた新型チョーク機構「デュアルチョークキャブレタ」搭載。下草刈りやハードな雑草刈りに最適な22.5cm
3
ジュラルミンパイプの造園・山林向け刈払機
乾燥質量(kg)
4.5
全長(cm)
182.8
燃料タンク容量(L)
0.5
スパークプラグ
NGK BPMR8Y
全高(cm)
39
全幅(cm)
54.5
排気量(cm
3
)
22.5