ゼノア
ゼノアの 刈払機
ゼノアの エンジン刈払機・草刈機
ゼノアの 2サイクルタイプ
TRZ235W 刈払機
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84732700
品番
966731034
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
お得なだけじゃない!操作性と機能性を兼ね備えたTRZ"5"シリーズ!。環境対応のストラト・チャージドエンジンで、低燃費&エコ。信頼性抜群な軽作業向け刈払機。ループハンドル仕様。
乾燥質量(kg)
4.5
全長(cm)
181.8
燃料タンク容量(L)
0.5
スパークプラグ
NGK BPMR8Y
全高(cm)
38.4
全幅(cm)
61.5
排気量(cm
3
)
22.5