ゼノア
ゼノアの 刈払機
ゼノアの エンジン刈払機・草刈機
ゼノアの 2サイクルタイプ
BC3410ST-FW-EZ 刈払機
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84732736
品番
967085604
参考基準価格(税別)
¥87,000
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
安定感抜群のフロート式キャブレタを採用。整備性と高出力を兼ね備えたプロ用モデル。整備性と高出力を兼ね備えたプロ用モデル。クラッチハウジング防振付。
タイプ
標準ダブルハーネス
ハンドル
両手
刃の種別
チップソー 10インチ
乾燥質量(kg)
6.7
全長(cm)
183
燃料タンク容量(L)
0.8
スパークプラグ
チャンピオン RCJ6Y
全高(cm)
42
全幅(cm)
61
排気量(cm
3
)
33.6