本体

RK890EJP ザ・ライス 遠赤外線3DIH炊飯器 5.5合 T-fal(ティファール) 84732824 RK890EJP ザ・ライス 遠赤外線3DIH炊飯器 5.5合 T-fal(ティファール) 84732824 RK890EJP ザ・ライス 遠赤外線3DIH炊飯器 5.5合 T-fal(ティファール) 84732824

ザ・ライス 遠赤外線3DIH炊飯器 5.5合

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84732824 品番RK890EJP
参考基準価格(税別)¥47,818 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ティファール独自の遠赤外線IH炊飯器に高火力3次元IHを搭載。
底面2層に側面4層が新たに加わり、それらが交互に働くことで、全方位から熱を加え、釜内に強力な対流を起こし、お米一粒一粒をムラなく均一に炊き上げ、粒立ちしながらもさらにふっくら甘みのある味わいに仕上げます。
ティファール独自の球状釜とこだわりの材質で、おいしさをさらに引き出し、段付釜縁が熱を逃しません。
炊飯プログラムは12種類搭載。定番の玄米や炊き込みご飯から、長粒米までさまざまなご飯を楽しめます。
遠赤保温は、お米に最適な温度を均一に保つので、長時間保温しても炊き立てのように。
フルフラットパネル/フルフラットフレームでお手入れも簡単。

セット内容炊飯カップ、しゃもじ シルバー 質量(g)約5.5 電圧(V)100 消費電力(W)1180 コード長さ(m)1 対応炊飯できる米:白米・無洗米・玄米・雑穀米・もち麦・長粒米・発芽玄米 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261x323x230(ふたを開けた時の高さ465) 機能炊き具合:4種類(やわらか・ふつう・かため・おこげ)白米・無洗米のみ モード炊飯プログラム:12モード(白米・無洗米・玄米・もち麦・雑穀米・長粒米・すしめし・炊き込み・冷凍ごはん・お粥・発芽玄米・玄米/雑穀粥) 特性食器洗い乾燥機対応:内ぶた・炊飯用カップ・蒸気口・しゃもじ 炊飯容量白米:5.5合/1.0L(合/L)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする