本体

CB-EPR-3 カセットフー エコプレミアムV イワタニ 84732858 CB-EPR-3 カセットフー エコプレミアムV イワタニ 84732858 CB-EPR-3 カセットフー エコプレミアムV イワタニ 84732858 CB-EPR-3 カセットフー エコプレミアムV イワタニ 84732858 CB-EPR-3 カセットフー エコプレミアムV イワタニ 84732858

カセットフー エコプレミアムV

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84732858 品番CB-EPR-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

デザインと機能性を兼ね備えたカセットこんろ。
天板に光沢のある耐熱塗装を採用し、先進的でシャープな高級感あふれるデザインとしました。また汚れの拭き取りやお手入れも簡単で、長くキレイに使えます。
炎が内側に出る内炎式バーナーで鍋底からこぼれるムダ火を抑制。加熱効率に優れ、通常型バーナーに比べ約19%ガス消費量を節約できます。
通常のカセットこんろでは土鍋9号迄が使用の目安でしたが、本品では土鍋10号がご使用いただけます。

材質本体:鋼板、トッププレート:鋼板、ごとく:耐熱アルミダイカスト、バーナー:耐熱アルミダイカスト、点火つまみ:ABS樹脂 質量(kg)約1.5 方式容器着脱方式:マグネット方式 安全装置圧力感知安全装置、他 使用ガスイワタニカセットガス 点火方式圧電点火方式 発熱量(kW[kcal/h])最大2.9[2500] 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)334×274×89 連続燃焼時間(分)約72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする