本体
タマハシ
タマハシの キッチン/調理家電
タマハシの その他調理家電
タマハシの フードメーカー/製菓
プエル 電気たまごゆで器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84733208
品番
PU-109
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ゆでたまごが一度に7個作れます。半熟玉子、完熟玉子もお手のもの!「半熟・やわらかめ・かため」水の量を調節することでゆで加減が選べます。
材質
本体:ポリプロピレン・ステンレス
寸法(mm)
約180×160×152
質量(g)
約440
消費電力(W)
360
コード長さ(m)
約1.1