ハイオス
ハイオスの ドライバー/ビット
ハイオスの ビット
ハイオスの プラスビット
ドライバービット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
84733366
品番
BS-H4-3.0-0.4-40L
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
すりわりねじ用ビット
全長(mm)
40
刃幅(mm)
3
刃厚(mm)
0.4
ビット寸法(mm)
受け口:H4(Φ4)