ケーシングスタンド 縦型 キャスター付き

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 84753219 品番 DS-CH155-C
参考基準価格(税別)¥250,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。
ディスプレイ背面側にSTBやルーターなどの機器を収納することができるスペースがあります。無線LANの減衰や放熱に考慮しています。
最大負荷を掛けた状態で、前後左右の転倒角度が15°以上になるように設計されています。 JIS規格を基にした独自の安全基準を厳守しています。
移動に便利なキャスター付きタイプです。
縦設置専用です。

付属品TV取付ネジ、六角レンチ、カギ 材質スチール 質量(kg)69 ブラック 取付ピッチVESA W100〜400×H100〜600mm 耐荷重(kg)30 キャスターΦ32mm 低床キャスター 収納サイズ(機器収納スペース)W820×H375×D125mm 20kgまで(再生機、ケーブル類、タップ等) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×1900×550 ディスプレイ(取付)縦設置専用 中心高さ(mm)(画面)1200 RoHS指令(10物質対応)対応 アジャスターΦ25mm 樹脂アジャスター ディスプレイサイズ(目安)55インチ
注意
※重量物のため、受入のご用意をお願いいたします。
※製品はノックダウン方式でお届けとなります。お客様での組立て作業が必要です。
※保証はご購入後1年間、不具合部品の代品発送にて対応させて頂きます。
※型式や仕様その他の記載内容は、予告なく変更する場合があります。
※テレビは付属しておりません。
※製品にテレビ取付用のビスを同梱しておりますが、取付けされるテレビ機種によってネジサイズが合わない事や数量が足りない場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする