付属品TV取付ネジ、六角レンチ、カギ材質スチール質量(kg)72色ブラック取付ピッチVESA W100~400×H100~600mm耐荷重(kg)45キャスターΦ32mm 低床キャスター収納サイズ(機器収納スペース)W920×H225×D125mm 20kgまで(再生機、ケーブル類、タップ等)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×1950×550ディスプレイ(取付)縦設置専用中心高さ(mm)(画面)1150RoHS指令(10物質対応)対応アジャスターΦ25mm 樹脂アジャスターディスプレイサイズ(目安)65インチ