付属品TV取付ネジ、六角レンチ、カギ仕様アンカーボルト:M10対応(アンカー固定必須)材質スチール質量(kg)88色ブラック取付ピッチVESA W100~400×H100~400mm耐荷重(kg)50収納サイズ(機器収納スペース)W1220×H825×D125mm外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1300×1725×250ディスプレイ(取付)横設置専用中心高さ(mm)(画面)1325RoHS指令(10物質対応)対応ディスプレイサイズ(目安)25インチアンカーピッチ(mm)W850×D200