曜日別特売
DS-CW165 ケーシングスタンド 横型 SDS 84753350

DS-CW165 ケーシングスタンド 横型 SDS 84753350
DS-CW165 ケーシングスタンド 横型 SDS 84753350
DS-CW165 ケーシングスタンド 横型 SDS 84753350
DS-CW165 ケーシングスタンド 横型 SDS 84753350

ケーシングスタンド 横型

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送26日以内出荷とは
耐荷重(kg)65
内容量1台注文コード84753350品番DS-CW165
参考基準価格(税別)¥300,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。
ディスプレイ背面側にSTBやルーターなどの機器を収納することができるスペースがあります。無線LANの減衰や放熱に考慮しています。
アンカー固定タイプです。
横設置専用です。

付属品TV取付ネジ、六角レンチ、カギ仕様アンカーボルト:M10対応(アンカー固定必須)材質スチール質量(kg)103ブラック取付ピッチVESA W100~600×H100~400mm耐荷重(kg)65収納サイズ(機器収納スペース)W1570×H625×D125mm外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1650×1725×250ディスプレイ(取付)横設置専用中心高さ(mm)(画面)1225RoHS指令(10物質対応)対応ディスプレイサイズ(目安)45インチアンカーピッチ(mm)W850×D200
注意
※重量物のため、受入のご用意をお願いいたします。
※製品はノックダウン方式でお届けとなります。お客様での組立て作業が必要です。
※専門業者様によるアンカー固定を行う必要があります。
※保証はご購入後1年間、不具合部品の代品発送にて対応させて頂きます。
※型式や仕様その他の記載内容は、予告なく変更する場合があります。
※テレビは付属しておりません。
※製品にテレビ取付用のビスを同梱しておりますが、取付けされるテレビ機種によってネジサイズが合わない事や数量が足りない場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする