コンパクトサイネージスタンド ロータイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84753368 品番DS-CS20L
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

店舗入り口などにイーゼルスタンドのように置けるアイポイントの低いデジタルサイネージスタンドです。コンパクトでキャスター付きなので、移動もしやすいです。
また、キャスターはベースに装着された状態で出荷されますので、簡単に組み立てることができます。
画面中心位置を500/600/700mmの3段階調整が可能です。見る人や設置用途に合わせて最適な高さに調整できます。
メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。
コンテンツの表示方向に合わせて、ディスプレイの縦・横両方向の取付けが可能です。
移動に便利なキャスターを4輪装備しています。(Φ50mm・後輪ストッパー付きで自走を防止)
メインフレーム背面にある折り返しに沿ってケーブルを這わせることができます。バラつくケーブルを隠すことができ、スッキリした印象を与えます。
マウントプレートにSTBなどの小型機器を固定できる長穴があります。
ベース部分にSTBや通信機器を収納できるスペースがあります。カギ付きでいたずらや盗難を防止します。蓋には放熱孔を設けています。
5コのパーツを10本のネジで固定するだけの簡単組立構造です。

付属品TV取付ネジ 仕様チルト調整不可 材質スチール 質量(kg)12.5 ブラック 取付ピッチVESA W100〜400×H100〜400mm 耐荷重(kg)20 キャスターΦ50mm 後輪ストッパー付き 収納サイズ(機器収納スペース)W320×H65×D332mm 5kgまで 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×719×500 ディスプレイ(取付)縦横設置可能 中心高さ(mm)(画面)500〜700 高さ調節100mmピッチ 3段階調整 RoHS指令(10物質対応)対応 ディスプレイサイズ(目安)43〜50インチ
注意
※製品はノックダウン方式でお届けとなります。お客様での組立て作業が必要です。
※保証はご購入後1年間、不具合部品の代品発送にて対応させて頂きます。
※型式や仕様その他の記載内容は、予告なく変更する場合があります。
※テレビは付属しておりません。
※製品にテレビ取付用のビスを同梱しておりますが、取付けされるテレビ機種によってネジサイズが合わない事や数量が足りない場合があります。
※個人宅配送はできかねます(屋号があれば可)。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする