SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 手洗い用品
SARAYA(サラヤ)の 手洗い洗剤
SARAYA(サラヤ)の 工業用・業務用
ウォシュボンG
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(5kg)
注文コード
84780214
品番
23943
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
フローラルノートの香りのクリーミィーな白色の石けん液。香料配合タイプ。
手洗いと同時に殺菌・消毒ができます。カシミヤのような泡立ちの手洗い石けん液です。原液使用。
タイプ
液体
規格
医薬部外品
シリーズ
ウォシュボン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×120×284
希釈倍率
原液使用
香り
フローラル
商品タイプ
補充用
医薬品医療機器等法
医薬部外品
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※カップ、ノズルは別売りです。