外観画像
ウッドプラスチックテクノロジー
ウッドプラスチックテクノロジーの グレーチング・排水設備商品
ウッドプラスチックテクノロジーの グレーチング用部品
軽量プラスチックU字溝300型 専用グレーチング 軽車両用 (2t迄) 2本セット※U字溝1本用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
84780336
品番
U300 Grating 13 2SET
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
軽量プラスチックU字溝300型 U300用グレーチング
用途
適合荷重2t迄 乗用車・軽車両用
長さ(mm)
995
幅(mm)
290
厚さ(mm)
25
色
銀色
ピッチ(mm)
33
グリーン購入法
適合
取扱説明書:
(0.85MB)
注意
※法人限定。北海道、沖縄、離島、工事現場除く。4t車車上渡し(進入可能なご住所)。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません