外観画像

U300 Grating 16  2SET 軽量プラスチックU字溝300型 専用グレーチング 中型車用(6t迄)2本セット※U字溝1本用 ウッドプラスチックテクノロジー 84780354 U300 Grating 16  2SET 軽量プラスチックU字溝300型 専用グレーチング 中型車用(6t迄)2本セット※U字溝1本用 ウッドプラスチックテクノロジー 84780354

軽量プラスチックU字溝300型 専用グレーチング 中型車用(6t迄)2本セット※U字溝1本用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード84780354 品番U300 Grating 16 2SET
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

軽量プラスチックU字溝300型 U300用グレーチング

用途適合荷重6t迄 中型車両用 長さ(mm)995 幅(mm)290 厚さ(mm)38 銀色 ピッチ(mm)33 グリーン購入法適合
取扱説明書:(0.85MB)
注意
※法人限定。北海道、沖縄、離島、工事現場除く。4t車車上渡し(進入可能なご住所)。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする