曜日別特売
- 油性シルバーペイント鉄部用スプレー アサヒペン 84780580

- 油性シルバーペイント鉄部用スプレー アサヒペン 84780580
- 油性シルバーペイント鉄部用スプレー アサヒペン 84780580
- 油性シルバーペイント鉄部用スプレー アサヒペン 84780580

油性シルバーペイント鉄部用スプレー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本(300mL)注文コード84780580品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

光や太陽熱を反射するアルミニウムペイントです。
エアゾールなのでタッチアップに便利です。
塩害に強く、サビの発生を防ぎ、長時間鉄製品を守ります。
日光や雨に強い美しい銀光沢の合成樹脂塗料です。

用途扉・門扉・フェンス・パイプ・機械器具・農機具など屋内外の鉄部・鉄製品仕様●冬季乾燥時間(約時間):6~10●塗り重ね時間の目安:夏期/1日以上・冬期/2日以上●塗膜の仕上がり:特殊仕上げ(シルバー調)●夏季乾燥時間(約時間):3~5時間シルバー容量(mL)300塗り面積(m2)1本あたり:0.6~0.9※タタミ0.4~0.5枚分標準重ね塗り回数(回)2回塗り危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量90mL光沢ツヤありRoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプアルミニウムペイント
注意
※床面、テーブル天面、自動車、バイクの補修、高温になるところには適しません。
※表示の用途以外には使用しないで下さい。
※火気のあるところでは塗らないで下さい。
※食品に直接触れるものには塗らないで下さい。
※体調の悪いときやアレルギー・化学物質に敏感な人は使用しないで下さい。
※有機溶剤が含まれていますので、塗装中・乾燥中ともによく換気して下さい。
※雨の降りそうな日や湿度の高い日は避け、天気のよい日に塗って下さい。結露する時期には、午後3時までに塗り終えて下さい。
※取扱い中は必要に応じてマスクや保護メガネ、手袋(ポリ手袋など塗料が浸透しないもの)を使用して下さい。炎症を起こすおそれがありますので、皮膚に触れないようにして下さい。また吸い込んだり、目に入らないように注意して下さい。
※塗料を吹きつけるときは、人や物にかからないように注意して下さい。
※塗料は楕円形に噴射されますが、塗料の出る青い部分を回すことによって縦型にも横型にも変えられます。
※容器を逆さにした状態では吹きつけできません。
※一度に厚塗りすると、垂れたり乾燥に長期を要することがあります。
※表示の乾燥時間は、半硬化(指で軽くこすって跡がつかない状態)の時間です。塗装当日は雨や水がかかることを避けて下さい。
※乾燥後も塗膜をこすると色落ちします。塗膜に触れたりして手や衣服に銀粉がつかないように注意して下さい。
※やむをえず中身の塗料を捨てるときは、火気のない屋外で、新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして処分して下さい。
※容器を捨てる際には、容器下部の表示に従って中のガスと塗料を充分に抜き、他のゴミとはっきり区別して捨てて下さい。
※容器を落下させると、中身が漏れることがありますので取扱いに注意して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする