用途木部・木製品、コンクリート、鉄部・鉄製品、紙、ガラス、プラスチック(発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビ・ABS)に。仕様●冬季乾燥時間(約時間):1~2●塗り重ね回数の目安:1回で仕上げずに乾燥させてから2回目を塗装してください。●夏季乾燥時間(約分):40~50色ピーコックブルー容量(mL)100塗り面積(m2)1本あたり:0.2~0.4※タタミ0.1~0.2枚分危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量30mLRoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプ水溶性アクリル樹脂塗料