エスコ
エスコの モーター制御・インバータ・電磁開閉器
エスコの インバータ
エスコの インバータその他関連用品
0- 100℃/0-1.0MPa 温圧計(立型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
84781124
品番
EA729PA-26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
空調用の冷温水の温度・圧力を測定できます。保護管の装着により流体を外部に流出させることなく着脱できます。
仕様
立型/屋内外兼用
材質
保護管:C3604 リング:ABS樹脂
質量(g)
820
感温部(mm)
15×100
材質(ケース)
アルミダイカスト
接続
R1/2”
測定温度範囲(℃)
0〜100
ゲージ径(Φmm)
100
圧力範囲(MPa)
0〜1