0-1.6MPa 蒸気用圧力計

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード84781158 品番EA729PB-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,961
販売価格(税別)
4,510

高品質、高性能です。蒸気が発生する環境で一時的な高温に耐えることができます。流体を冷却する為、パイプサイホン(EA729HH-1、-3)とご使用ください。圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています。

材質真鍮 ケース形状立型 質量(g)290 接続ねじ(inch)G3/8” 測定範囲(MPa)0〜1.6 材質(ケース)SPC(黒塗装) ゲージ径(Φmm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする