#120 スティックゴム砥石

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1本) 注文コード84781194 品番EA522GD-103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,870
販売価格(税別)
1,700

ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。

仕様中目 材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ 粒度#120 寸法(mm)12×170×22 砥石部:ブルー 質量(g)17 砥石寸法(mm)12×50×6 適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅 適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
注意
※同じ場所で長時間使用すると、寸法変化する恐れがあります。
※オイルのついた場所でも使用できますが、目詰まりしやすくなります。
※灯油は使用しないでください。
※直射日光を避けて保管してください。
※保護手袋を着用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする