エスコ
エスコの 圧力・流量測定
エスコの 圧力計
エスコの 汎用圧力計
0-4.0MPa 圧力計
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
84781587
品番
EA729DB-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,147
販売価格(税別)
¥
3,770
バスケットに入れる
ケース形状
立型
直径(Φmm)
100
接続ねじ(inch)
G3/8”
測定範囲(MPa)
0〜4.0
材質(ケース)
アルミ(金色ケース)
材質(接続部)
黄銅