front画像_1
住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの ドクターコート・診察衣
ドクターコート レディス長袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
サイズ
S
注文コード
84781858
品番
JK114-11-S
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥37,900
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
サイズ
S
胸囲(cm)
94
混率(%)
ポリエステル100
加工
透け防止
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
66
機能
制菌、ストレッチ
素材
ライトフィックスツイル
性別
レディス