front画像_1
住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの ドクターコート・診察衣
ドクターコート メンズ長袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚(1枚)
注文コード
84781910
品番
JK191-11-S
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は33,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥41,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
S
胸囲(cm)
101
混率(%)
ポリエステル100
加工
透け防止
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
96
機能
制菌、ストレッチ
素材
ライトフィックスツイル
性別
メンズ