front画像_1

ドクターコート メンズ長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚(1枚) 注文コード 84781946 品番 JK191-11-3L
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は33,980円となります。
参考基準価格(税別)¥41,800 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
ホワイト サイズ3L 胸囲(cm)126 混率(%)ポリエステル100 加工透け防止 肩幅(cm)48 袖丈(cm)61 着丈(cm)106 機能制菌、ストレッチ 素材ライトフィックスツイル 性別メンズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする