front画像_1
住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの ドクターコート・診察衣
ドクターコート メンズ長袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚(1枚)
注文コード
84781980
品番
JK192-11-L
参考基準価格(税別)
¥40,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
L
胸囲(cm)
110
混率(%)
ポリエステル100
加工
透け防止
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
76
機能
制菌、ストレッチ
素材
ライトフィックスツイル
性別
メンズ