front画像_1
住商モンブラン
ドクターコート メンズ長袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
胸囲(cm)
115
101
106
111
116
126
100
105
110
115
124
98
103
108
113
122
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚(1枚)
注文コード
84781989
品番
JK192-11-LL
参考基準価格(税別)
¥40,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
LL
胸囲(cm)
115
混率(%)
ポリエステル100
加工
透け防止
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
79
機能
制菌、ストレッチ
素材
ライトフィックスツイル
性別
メンズ