front画像_1
住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの スクラブ
スクラブ レディス 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
色
オフホワイト/アメリ ピンク
サイズ
S
注文コード
84783310
品番
LW603-12-S
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
色
オフホワイト/アメリ ピンク
サイズ
S
胸囲(cm)
94
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
19
着丈(cm)
68
機能
制菌、透け防止、吸汗速乾、ストレッチ、制電、防汚
素材
ハイパーストレッチトリコット
性別
レディス
商品説明動画
montblanc LAURA ASHULEY
参考になった