front画像_1
アシックス
アシックスの ユニフォーム・シューズ
アシックスの ユニフォーム
アシックスの ドクターパンツ
レディスパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚(1枚)
注文コード
84786907
品番
CHM151-0401-M
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
色
ウォームブルー×ホワイト
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
85
ウエスト(cm)
65〜72
加工
透け防止
機能
制菌、制電、防汚、吸汗
股上(cm)
22.5
ヒップ(cm)
95
素材
ソフトラチネ
太もも周り(cm)
61
性別
レディス