front画像_1
アシックス
アシックスの ユニフォーム・シューズ
アシックスの ユニフォーム
アシックスの ドクターパンツ
レディスパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚(1枚)
注文コード
84786916
品番
CHM151-0401-L
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
色
ウォームブルー×ホワイト
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
85
ウエスト(cm)
69〜76
加工
透け防止
機能
制菌、制電、防汚、吸汗
股上(cm)
23.5
ヒップ(cm)
99
素材
ソフトラチネ
太もも周り(cm)
63
性別
レディス