front画像_1

CHM151-0104-S レディスパンツ アシックス 84787099 CHM151-0104-S レディスパンツ アシックス 84787099 CHM151-0104-S レディスパンツ アシックス 84787099

レディスパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚(1枚) 注文コード 84787099 品番 CHM151-0104-S
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
ホワイト×ウォームブルー サイズS 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)85 ウエスト(cm)61〜68 加工透け防止 機能制菌、制電、防汚、吸汗 股上(cm)22 ヒップ(cm)91 素材ソフトラチネ 太もも周り(cm)58 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする