front画像_1
アシックス
アシックスの ユニフォーム・シューズ
アシックスの ユニフォーム
アシックスの ドクターパンツ
パンツ レディス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚(1枚)
注文コード
84787205
品番
CHM152-10-M
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
85
ウエスト(cm)
65〜72
加工
透け防止
裏地
付き
機能
制菌、制電、防汚、吸汗速乾、ストレッチ
股上(cm)
22.5
ヒップ(cm)
95
素材
ハイパーストレッチトリコット
太もも周り(cm)
61
性別
レディス